Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade DG-HS256S-2TBSSD Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade DG-HS256S-2TBSSD Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
Digittrade DG-HS256S-2TBSSD Externes Solid State Drive 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32948157
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S-2TBSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
330 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
2.0
FireWire 400
Ja
FireWire 800
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,91*
€ 1.398,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,74*
€ 1.388,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,09*
€ 1.346,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,55*
€ 1.319,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,18*
€ 1.280,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.