Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 245200 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 245200 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch
GIRA 245200 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32925889
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     245200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Schneid-Klemm-Steckverbinder
  • Abgeschirmte Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A mit zwei Anschlussbuchsen RJ45 (8/8) für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an.
    - 45° Schrägauslass für Brüstungskanal-, Bodentank- und Unterputz-Einbau.
    - Leitungszuführung aus allen Richtungen in 8 x 45° Schritten möglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.