Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sorty Ablagekorb A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Sorty Ablagekorb A4
Leitz Sorty Ablagekorb A4
Leitz Sorty Ablagekorb A4
Leitz Sorty Ablagekorb A4
Leitz Sorty Ablagekorb A4
Leitz Sorty Ablagekorb A4
Leitz Sorty Ablagekorb A4
Leitz Sorty Ablagekorb A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-328466
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52310095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Für Format A4, aber auch geeignet für Kleinutensilien aufgrund der abnehmbaren Frontklappe, die das Herausfallen des Inhalts verhindert
    - Stapelbar, sowie mit Stecksystem für eine stabile seitliche Verbindung, auch mit anderen Sorty Modellen
    - Bis zu 12 Stück stapelbar (voll befüllt)
    - Zwei komfortable Griffe, um den Ablagekorb auch mal zu tragen
    - Das Beschriftungsschild kann an jeder Position der vorderen Leiste befestigt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Schwarz
Stapelbar
Ja
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Länge (mm)
385 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
750 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 16 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52310035
€ 83,51*
Zubehör
Leitz
52310085
€ 83,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.