Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digittrade HS256 S3 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digittrade HS256 S3 500 GB Schwarz
Digittrade HS256 S3 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32743876
Hersteller:
     Digittrade
Herst.-Nr.:
     DG-HS256S3-500S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,72*
€ 1.258,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,68*
€ 1.252,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,60*
€ 1.213,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,84*
€ 1.187,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,22*
€ 1.145,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.