| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32674169 Herst.-Nr.: 10643272 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Rollenbreite | 1117.6 mm | | Rollenlänge | 12 m | Merkmale | Oberflächentyp | Matte | | Mediengewicht | 308 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Produktfarbe | Weiß | | Druckmedien - Stärke | 480 µm | | Undurchsichtigkeit | 93 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Inkjetpapierrolle, hahnemühle plotterpapier, lfp papier |
| | |
| |