Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 296-GPCR2430STD738C1 Herst.-Nr.: 2185 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | | Form | Rund | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | CR2430 | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriespannung | 3 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 5 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 300 mAh | | Batterie Lebensdauer | 10 Jahr(e) | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 296 | 7 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,94* | € 2,70* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,21* | € 2,84* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,88* | € 2,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,91* | € 2,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,06* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 296 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 296 | | Versand: Lager 296 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|