Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Compact Manual 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Compact Manual 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Da-Lite Compact Manual 160x160 Matte White S Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-326444
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10300001
EAN/GTIN:
     8700103000014
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Solide und einfach kurbelbediente Projektionswand, ideal für Klassenzimmer und Schulungsräume.

Eigenschaften
Einfache Wand-, Decken- und Kastenmontage mittels integrierter Aufhängung.
Kurbelantrieb ist bei Befestigung an einer (hohen) Decke leicht zu bedienen.
Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf zur Garantie einer langen Lebensdauer des Projektionstuchs.
Schwarzer Rand für eine besser wahrgenommene Helligkeit des projizierten Bilds.

Technische Eigenschaften
- Die Projecta-Produkte erfüllen die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsauflagen in Europa und werden mit CE-Prüfzeichen geliefert.
- Projecta lässt die Qualität ihrer Produkte im Rahmen des TÜV/GS-Programms überwachen.
- Stahlgehäuse, Innenseite verzinkt und Außenseite in Weiß (RAL 9016) pulverlackiert.
- Abnehmbare Stahlkurbel, Länge 165 cm.
- Mattweiß S: Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50˚ L/R, Gewicht ca. 425 g/m2 und Dicke ca. 0,34 mm.
- Projektionstuch/-tücher erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und Bauteilen.
- Standardbildformat (1:1) hat auf der linken/rechten Seite einen schwarzen Rand (2,5 cm breit).
- Videobildformat (4:3) hat rundum einen schwarzen Rand (5 cm breit).
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1510 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1510 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
160 x 160 cm
Format
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Gehäuse L1
1714 mm
Gehäuse L2
1534 mm
1620 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.