Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 845408-B21 Glasfaserkabel 5 m QSFP28 DAC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 845408-B21 Glasfaserkabel 5 m QSFP28 DAC Schwarz
Hewlett Packard Enterprise 845408-B21 Glasfaserkabel 5 m QSFP28 DAC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32584994
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     845408-B21
EAN/GTIN:
     190017016603
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
HPE Direktanschlusskabel bieten schnelle Verbindungen, um dem exponentiellen Datenwachstum bei Rechenzentren und cloudbasierten Services Rechnung zu tragen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.8 mm
Biegeradius
45 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
DAC
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,64*
€ 393,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.