Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Digi TransPort WR31 WLAN-Router Schnelles Ethernet 3G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32341587
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     WR31-U92A-DE1-TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
3G Router
UMTS Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
3G
3G
Ja
2G-Standards
Edge, GPRS
3G-Standards
HSPA+
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-34 - 74 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 - 30 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
500 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA dipole
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,75*
€ 819,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,80*
€ 803,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,04*
€ 780,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,69*
€ 762,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.