Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Mauerplatte "Basalt"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Mauerplatte "Basalt"
NOCH Mauerplatte "Basalt"
NOCH Mauerplatte "Basalt"
NOCH Mauerplatte "Basalt"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32277035
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     57720
EAN/GTIN:
     4007246577200
Das Verarbeiten der NOCH Mauerplatten aus geprägtem Karton ist sehr einfach:

Die Kartonplatten mit den verschiedenartigen fotorealistischen Mauermotiven schneiden Sie einfach mit der Schere passend zu und kleben sie dann ein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Länge (mm)
640 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.