Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Premium Office 37115 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake Premium Office 37115 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
Blake Premium Office 37115 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
Blake Premium Office 37115 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32114417
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     37115
EAN/GTIN:
     5055559724230
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
140 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Länge (mm)
324 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.