Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12296 Untersetzer Papier 500 Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12296 Untersetzer Papier 500 Rund
Papstar 12296 Untersetzer Papier 500 Rund
Artikel-Nr.:
     2813-374-1360
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12296
EAN/GTIN:
     4002911122969
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
Tropfdeckchen im Spenderkarton

- Form: rund
- Stärke: 45 gr/m²
- Material: Papier
- Durchmesser: 8,5 cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
500
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Breite
85 mm
Gewicht
0.28 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
167 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,01*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 3,15*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,62*
€ 3,93*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 40,00*
€ 40,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 31,03*
€ 43,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00446* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 60,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.