Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor T-637SI Drahtverbinder 6.3 mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor T-637SI Drahtverbinder 6.3 mm Schwarz, Silber
Monacor T-637SI Drahtverbinder 6.3 mm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31820259
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     T-637SI
EAN/GTIN:
     4007754172249
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 6,3mm stereo
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
12 mm
Merkmale
Stecker
6.3 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.