Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EG-UPSRACK-13 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 7 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird EG-UPSRACK-13 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 7 AC-Ausgänge
Gembird EG-UPSRACK-13 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 7 AC-Ausgänge
Gembird EG-UPSRACK-13 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 7 AC-Ausgänge
Gembird EG-UPSRACK-13 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 7 AC-Ausgänge
Gembird EG-UPSRACK-13 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 7 AC-Ausgänge
Gembird EG-UPSRACK-13 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 1800 W 7 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31819408
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-UPSRACK-13
EAN/GTIN:
     8716309087742
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Automatische Ausgangsspannungsregulierung (AVR) Rack 3.4U Metallgehäuse USB-Schnittstelle LCD-Statusanzeige Kurzschlusssicherung Kompatibel mit allen Stromgeneratoren aller Marken Überspannungs- und Spannungsspitzenabsicherung sowie Blitzschutz Hörbare und sichtbare Alarme Absicherung vor Überladung und Tiefentladung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
28100 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akkuladezeit
12 h
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Gehäusematerial
Metall
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
ISO 9002, CE
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
1800 W
Wellenform
Sine
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
10 ms
Effizienz
85 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,8
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Ausgang Anschlüsse
6 x C13, 1 x Schuko EU
Nominale Ausgang Spannung
220 V
Nominale Eingang Spannung
220 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,00*
€ 527,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,32*
€ 522,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,80*
€ 466,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.