Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EG-UPS-PS2000-01 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird EG-UPS-PS2000-01 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
Gembird EG-UPS-PS2000-01 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
Gembird EG-UPS-PS2000-01 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2 kVA 1600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31819211
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-UPS-PS2000-01
EAN/GTIN:
     8716309087353
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Automatische Ausgangsspannungsregulierung (AVR) Reiner Sinus Signalform LED-Statusanzeige Kurzschlusssicherung Überspannungs-und Spannungsspitzenabsicherung sowie Blitzschutz Hörbare und sichtbare Alarme Absicherung vor Überladung und Tiefentladung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
18500 g
Verpackungsbreite
316 mm
Verpackungstiefe
492 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akkuladezeit
12 h
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, ISO 9002
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1600 W
Wellenform
Sine
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
10 ms
Leistungsfaktor
0,8
Geräuschpegel
50 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
220 V
Nominale Eingang Spannung
220 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 2000va
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,99*
€ 330,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,35*
€ 303,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.