Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-150/046-000 Anschlussblock 20P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-150/046-000 Anschlussblock 20P Grau
Wago 721-150/046-000 Anschlussblock 20P Grau
Wago 721-150/046-000 Anschlussblock 20P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31617937
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-150/046-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
20P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
103.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,3295*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,78659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,4595*
€ 194,51681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,1995*
€ 193,01741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,7495*
€ 179,39191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,7795*
€ 175,85761
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,3295*
€ 165,80211
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.