Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-142/001-000 Anschlussblock 12P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-142/001-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 721-142/001-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 721-142/001-000 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31617930
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-142/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Kompakte 4-Leiter-Buchsenklemmen mit PUSH WIRE®-Anschluss
    - Anreihbar zu Buchsenleisten über Schwalbenschwanzverrastung
    - Eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - 4-Leiter-Anschluss für Einspeisung und Verteilung von Potentialen
    - Keine Unterbrechung von durchgeschliffenen Potentialen beim Austausch von Platinen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 12pol
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,619*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,67619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,049*
€ 229,72831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,819*
€ 228,26461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,539*
€ 216,03141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,099*
€ 211,93781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,619*
€ 199,46661
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.