Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MC 1,5/2-G-3,5 P26 THR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MC 1,5/2-G-3,5 P26 THR Schwarz
Phoenix Contact MC 1,5/2-G-3,5 P26 THR Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-42356964
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
2
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
160 V
Stromstärke
8 A
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,3098*
€ 0,4198*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3043*
€ 0,4287*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32312*
€ 0,44312*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3324*
€ 0,4624*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3549*
€ 0,4949*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 104,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1830414
€ 0,9282*
Zubehör
Phoenix Contact
1830715
€ 0,7768*
Zubehör
Phoenix Contact
1772618
€ 1,9384*
Zubehör
Phoenix Contact
1840366
€ 0,9214*
Zubehör
Phoenix Contact
1862852
€ 0,9074*
Zubehör
Phoenix Contact
1863152
€ 0,922*
Zubehör
Phoenix Contact
1939918
€ 1,3712*
Zubehör
Phoenix Contact
1464104
€ 1,965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.