Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 8/8 Base (0) e-port SAN Managed 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 8/8 Base (0) e-port SAN Managed 1U Grau
HPE 8/8 Base (0) e-port SAN Managed 1U Grau
HPE 8/8 Base (0) e-port SAN Managed 1U Grau
HPE 8/8 Base (0) e-port SAN Managed 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31231623
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AM866C
EAN/GTIN:
     190017009551
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
san switch hp 8/8
Der HPE 8/8 SAN-Switch ist für kleine bis mittelständische Unternehmen konzipiert und eignet sich ideal für SAN-Einsteiger sowie als Edge-Switch für Core-to-Edge-SAN-Umgebungen. Der 8/8 SAN-Switch stellt SAN-Verbindungsoptionen bereit, die die Systemleistung erhöhen, den Nutzen virtueller Serverimplementierungen maximieren und die Gesamtspeicherkosten reduzieren. Der 8/8 Base SAN Switch stellt eine kostengünstige Einzelswitchlösung für eine neue, kleine SAN-Installation dar und verbindet nur Speicher und Server. Eine optionale Skalierungslizenz für ein Full-Fabric-SAN bietet Verbindungsmöglichkeiten zu anderen Switches. Diese ist in einer Full-Fabric-Lizenz enthalten und ermöglicht die Verbindung mit mehreren Switches. Beide Switches mit acht Anschlüssen umfassen Erweiterungsoptionen für die unterbrechungsfreie Skalierung auf maximal 24 aktivierte Anschlüsse. Der 8/8 SAN-Switch bietet Auto-Sensing bei einem, zwei, vier und acht Gbit Vollduplexleistung für einen Durchsatz von bis zu 128 Gbit. Zum Schutz getätigter Investitionen kann der 8/8 SAN-Switch zunächst mit 4-Gbit-SFPs der B-Serie bestückt und bei Bedarf auf 8-Gbit-SFPs der B-Serie aufgerüstet werden.

Neuerungen
- Einhaltung von RoHS2-Richtlinien (Restriction of Hazardous Substances) und der RoHS-Anforderungen von 2016.

Funktionen

Leistungsstark
- Beseitigung/Vermeidung von Leistungsengpässen in hochdichten, virtualisierten Serverumgebungen.
- Erlaubt schnelle Implementierung mit minimaler Konfiguration in bestehenden Umgebungen; bietet die höchste verfügbare Leistung, mit vollem Schutz für bestehende und künftige Investitionen.
- Sehr kostengünstig und ermöglicht Skalierbarkeit auf acht Anschlüsse mit nutzungsabhängiger Bezahlung für einfaches, störungsfreies Wachstum in hochdynamischen Geschäftsumgebungen.

Hohe Skalierbarkeit
- Unterstützt Leitungsgeschwindigkeit für alle Anschlüsse gleichzeitig, um ein Hochleistungssystem mit einer aggregierten Bandbreite von bis zu 384 Gbit/s Vollduplex bereitzustellen.
- Bietet nahtlose Serverkonnektivität für Fabric-Umgebungen mit Komponenten mehrerer Hersteller und erlaubt einer größeren Zahl von Servern Verbindungen zu einem SAN-Fabric, ohne die Zahl der Switch-Domänen zu erhöhen.
- Erlaubt die Kombination von bis zu acht Anschlüssen (mit 2, 4 oder 8 Gbit/s) zwischen einem Switch-Paar zu einem einzigen logischen ISL mit einer Geschwindigkeit von bis zu 64 Gbit/s (Vollduplex 128 Gbit/s) für optimale Bandbreitennutzung und Lastausgleich.

Geringere TCO
- Optimiert Fabric-weite Leistung und Lastausgleich durch automatische Weiterleitung von Daten an alle verfügbaren Pfade im Fabric.
- Vereinfacht das SAN-Management, Leistungsanforderungen von Anwendungen müssen nicht mehr auf Portgeschwindigkeiten abgestimmt werden.
- Erweiterte Fabric-Services zur Optimierung der SAN-Leistung und Ressourcenauslastung.

Investitionsschutz
- Bietet geringe Latenz, hohe Energieeffizienz und hohe Zuverlässigkeit und ist dabei eine hoch skalierbare und flexible Plattform für erweiterte Fabric-Services.
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Fibre Channel
Gewicht und Abmessungen
Breite
428.8 mm
Tiefe
306.6 mm
Höhe
42.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48 W
Stromverbrauch (max.)
57 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
384 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Netzwerk
Vollduplex
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierten SFP Module
8
Anzahl Faseranschlüsse
8
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.367,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,03*
€ 1.796,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,84*
€ 1.774,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,16*
€ 1.685,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,83*
€ 1.653,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,80*
€ 1.627,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.