Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RSDS680-K 680 W 5000 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RSDS680-K 680 W 5000 RPM SDS Plus
Ryobi RSDS680-K 680 W 5000 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31230507
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • Pneumatischer Schlagmechanismus mit 2,1 Joule
    - Hammerstopp zum Bohren in Holz und Metall, Drehstopp für leichte Meißelarbeiten. Sicherheitskupplung schützt vor Rückschlägen
    - SDS-plus Aufnahme und arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
    - 4-Funktionen-Auswahl: schnelle Bohr- und Schraubarbeiten, Hämmern, leichte Meißelarbeiten und Meißelarretierung
    - Der Meißel kann für eine ergonomische Arbeitshaltung in mehreren Positionen arretiert werden
    - Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf
    - GripZone™ – gummierte Griffflächen für sicheren Halt und angenehmes Arbeiten
    - beinhaltet Zusätzliches 13mm Schnellspannbohrfutter, 6mm SDS+ Bohrer, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Transportkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
22 mm
Nenndrehzahl (max.)
5000 RPM
Aufprallenergie (max.)
2.1 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Merkmale
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
680 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2720 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.