Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 16-Port 10/100TX 802.3at combo PoE Switch 2-Port Gigabit TP/SFP, with LCD PoE Monitor, 300 Watts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 16-Port 10/100TX 802.3at combo PoE Switch 2-Port Gigabit TP/SFP, with LCD PoE Monitor, 300 Watts
PLANET 16-Port 10/100TX 802.3at combo PoE Switch 2-Port Gigabit TP/SFP, with LCD PoE Monitor, 300 Watts
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31192939
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FGSW-1822VHP
EAN/GTIN:
     4711605281621
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
300 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
FCC, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 / IPv6
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
1132 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Ausgangsstrom
5 A
Stromverbrauch (max.)
330 W
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
11.2 Gbit/s
Durchgang
8.3 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
16
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,89*
€ 339,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.