Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4518 Herst.-Nr.: T6218 25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Klebestift | | Durchmesser | 11 mm | | Länge (mm) | 100 mm | | Kompatibilität | C.K Tools T6215 | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 25 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,09* | € 12,50* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,91* | € 12,53* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,87* | € 12,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,09* | € 14,21* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 14,80* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3636* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|