| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-31061660 Herst.-Nr.: 6101474 EAN/GTIN: 4021972014747 |
|
|
| | |
| Dieses Modul ist die richtige Wahl, wenn Sie die Installation z.B. am ALL-IP Anschluss weiter verwenden. Es bietet 4x den Digitalport plus, jeder einzeln schaltbar zwischen S0-intern/S0-extern und 2 UP0. An diesem Modul werden AGFEO Telefone mit Digitalport (S0/UP0) und S0-Geräte anderer Hersteller betrieben. Auch die Anbindung ihrer ES 730 IT, ES 770 IT an externe S0s (NTBA) ist möglich. Zusätzlich bietet es einen Technologietransfer, der es erlaubt, mit den genannten Telefonen im ALL-IP Netz zu telefonieren. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Steuerung | Nicht verfügbar | | LED-Anzeigen | Ja | | Kompatible Produkte | Agfeo ES 730 IT, ES 770 IT |
|
| | |
| | | |
| |