Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-FS750/52-50 Managed Fast Ethernet (10/100) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-FS750/52-50 Managed Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Allied Telesis AT-FS750/52-50 Managed Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31026820
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004646-50
EAN/GTIN:
     767035204048
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
allied sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB-II, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2131 DHCP client, Private Enterprise MIB
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
13.25 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
17.6 Gbit/s
Anzahl Queues
4
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN,Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
52
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
48
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,50*
€ 324,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allied Telesis
AT-FS750/28-30
ab € 144,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.