Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-220-81504-0N Hard Drive Backplane 2.5" Carrier Panel Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31015486
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-220-81504-0N
EAN/GTIN:
     672042214020
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Weitere Informationen:
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
97 x 160 x 13 mm
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5" "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
SC815, SC813, SC818, SC819, SC825M chassis
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
450 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.