Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4516 Ladegerät für Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 4516 Ladegerät für Batterien
PATONA 4516 Ladegerät für Batterien
PATONA 4516 Ladegerät für Batterien
PATONA 4516 Ladegerät für Batterien
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30900004
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4516
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Olympus BLS1 BLS5 PSBLS1 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden. Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an. Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden. Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
Olympus BLS1, BLS5, PSBLS1, PS-BLS1
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
1 A
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
4620
ab € 27,30*
Ähnlich
PATONA
4616
ab € 27,38*
Ähnlich
PATONA
4523
ab € 27,13*
Ähnlich
PATONA
4524
ab € 27,16*
Ähnlich
PATONA
4628
ab € 27,19*
Ähnlich
PATONA
4579
ab € 27,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.