Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4609 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 4609 Akkuladegerät
PATONA 4609 Akkuladegerät
PATONA 4609 Akkuladegerät
PATONA 4609 Akkuladegerät
PATONA 4609 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30899987
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. JVC AAVG1 AA-VG1 AAVG1E kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden.
Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an.
Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden.
Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
JVC AAVG1, AA-VG1, AAVG1E, AA-VG1E, AAVG1EUM, AA-VG1EUM, AAVG1U, AA-VG1U, AAVG1US, AA-VG1US, AAVG1USM , AA-VG1USM , BNVG107, BN-VG107, BNVG107AC, BN-VG107AC, BNVG107E, BN-VG107E, BNVG107EU , BN-VG107EU , BNVG107U, BN-VG107U, BNVG107US, BN-VG107US, BNVG107USM , BN-VG107USM , BNVG108, BN-VG108, BNVG108AC, BN-VG108AC, BNVG108E, BN-VG108E, BNVG108EU , BN-VG108EU , BNVG108U, BN-VG108U, BNVG108US, BN-VG108US, BNVG108USM , BN-VG108USM , BNVG114, BN-VG114, BNVG114AC, BN-VG114AC, BNVG114E, BN-VG114E, BNVG114EU , BN-VG114EU , BNVG114U, BN-VG114U, BNVG114US, BN-VG114US, BNVG114USM , BN-VG114USM , BNVG121, BN-VG121, BNVG121AC, BN-VG121AC, BNVG121E, BN-VG121E, BNVG121EU , BN-VG121EU , BNVG121U, BN-VG121U, BNVG121US, BN-VG121US, BNVG121USM , BN-VG121USM , BNVG138, BN-VG138, BNVG138AC, BN-VG138AC, BNVG138E, BN-VG138E, BNVG138EU , BN-VG138EU , BNVG138U, BN-VG138U, BNVG138US, BN-VG138US, BNVG138USM , BN-VG138USM
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
Siemens-312
ab € 1,34*
Ähnlich
Siemens
Siemens-S10
ab € 1,32*
Ähnlich
Siemens
Siemens-S13
ab € 1,33*
Ähnlich
Siemens
Siemens-S675
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.