Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4510 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 4510 Akkuladegerät
PATONA 4510 Akkuladegerät
PATONA 4510 Akkuladegerät
PATONA 4510 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30899962
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     4510
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem exklusiven PATONA Synchron USB Ladegerät f. Canon BP911 BP-911 BP914 kann ein Akku und ein Drittgerät (bspw. Tablet, Smartphone,....) zeitgleich über den USB-Output aufgeladen werden.
Das LCD Display zeigt den Ladezustand des Akkus sowohl bei Verbindung mit einer Stromquelle als auch ohne an.
Als Stromeingangsquelle können Steckdose 100-240V, 12V oder 24V Bordspannungsteckdose (Zigarettenanzünder) in Auto, Wohnmobil, LKW, Boot,... oder Micro-USB verwendet werden.
Der eingebaute Mikrochip schützt die Batterien vor Überhitzung und Überladung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kompatible Produkte
Canon EOS C300, C300 PL HA H1S PowerShot E1, E2, E30 X XF100, XF105, XF300, XF305, XH A1, XH G1, XH G1S, XL H1S, XL2, XM2 C2, DMMV1, DM-MV1, DMMV10, DM-MV10, ES300V , ES-300V , ES4000 , ES-4000 , ES410V , ES-410V , ES420V , ES-420V , ES420V Hi8 , ES-420V Hi8 , ES50 , ES-50 , ES5000 , ES-5000 , ES520A, ES-520A, ES60 Hi8 , ES-60 Hi8 , ES6000 , ES-6000 , ES65 Hi8 , ES-65 Hi8 , ES6500V , ES-6500V , ES7000es , ES-7000es , ES7000V , ES-7000V , ES75 Hi8, ES-75 Hi8, ES8000V , ES-8000V , ES8100H18 , ES-8100H18 , ES8100V , ES-8100V , ES8200V , ES-8200V , ES8200V Hi8 , ES-8200V Hi8 , ES8400V , ES-8400V , ES8400V Hi8, ES-8400V Hi8, ES8600, ES-8600, FV1, G1000 , G-1000 , G10Hi , G-10Hi , G1500 , G-1500 , G30Hi , G35Hi , G45Hi, GL1 , GL-1 , GL2 (Mini DV), MV1 , MV10 , MV100 , MV200, Optura , UCV100 , UC-V100 , UCV10Hi , UC-V10Hi , UCV200 , UC-V200 , UCV20Hi , UC-V20Hi , UCV30Hi, UC-V30Hi, UCX1Hi , UC-X1Hi , UCX2 , UC-X2 , UCX2Hi , UC-X2Hi , UCX30Hi , UC-X30Hi , UCX40Hi , UC-X40Hi , UCX45Hi , UC-X45Hi , UCX50Hi , UC-X50Hi , UCX55Hi, UC-X55Hi, Ultura , V40 , V40Hi , V420 , V50Hi , V520 , V60Hi , V65Hi , V72 , V75Hi, Vistura, XL H1, XL1 , XL1S , XL2 , XM1 , XM2, XV1 , XV2
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
1 A
DC input Spannung
12 - 24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
451000
ab € 0,98*
Ähnlich
Varta
451300
ab € 0,98*
Ähnlich
Varta
453120
ab € 0,98*
Ähnlich
Varta
456750
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.