Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-FS750/20-50 Managed Fast Ethernet (10/100) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-FS750/20-50 Managed Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Allied Telesis AT-FS750/20-50 Managed Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30832810
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004643-50
EAN/GTIN:
     767035203898
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch 16port
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB-II, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2131 DHCP client, Private Enterprise MIB
Protokolle
Management-Protokolle
FTP, HTTP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
7.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
11.2 Gbit/s
Anzahl Queues
4
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
20
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
16
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: soho switch, allied sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.