Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Auto Air AC/DC-Netzadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Auto Air AC/DC-Netzadapter
DELL Auto Air AC/DC-Netzadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30726872
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-13940
EAN/GTIN:
     k.A.
Unterwegs aufladen
Mit dem Kensington Auto Air AC/DC-Netzadapter können Sie nahezu jedes Dell-Notebook über USB aufladen, ohne es einzuschalten. Das kompakte Notebook-Netzteil eignet sich ideal zur Verwendung im Auto oder Flugzeug und beinhaltet außerdem einen Universal-Micro-USB-Ladeaufsatz für Mobiltelefone sowie einen Mini-USB-Stromversorgungsaufsatz zum Laden von BlackBerrys, Kameras und anderen digitalen Geräten.

Kompatibel mit den meisten mobilen Geräten
Der Universal-Micro-USB-Ladeaufsatz ist mit allen Mobiltelefonen und Smartphones kompatibel, und mit dem Mini-USB-Stromversorgungsaufsatz lassen sich BlackBerrys, MP3-Player und Kameras aufladen. Über das Sync-Kabel können Sie auch Ihren iPod oder andere digitale Musikplayer aufladen.

Integrierte LED für Stromversorgungsstatus
Das Kensington Auto Air 90-W-Netzteil bietet Schutz vor Überstrom, Kurzschluss und Überhitzung. Eine integrierte LED zeigt ideale Arbeitsbedingungen an.

Kompaktes Design
Der Adapter spart Platz in Ihrem Reisegepäck, da Sie weniger Kabel und Netzteile mitnehmen müssen. Die kompakten Kabel lassen sich einfach im Handgepäck oder in einer Laptoptasche verstauen.

Kompatibel mit den meisten Dell-Notebooks
Der Adapter ist mit Computern der Dell-Produktserien XPS, Vostro, Studio XPS, Inspiron und Latitude kompatibel.

Überblick
Mit diesem Netzteil können Sie Ihr Dell Notebook im Auto oder Flugzeug mit Strom versorgen und laden. Für Stromversorgung und Aufladen über USB-Anschluss brauchen Sie Ihr Notebook nicht einmal einzuschalten.

Funktionen
- Extrem kompaktes Notebook-Netzteil mit eingebautem USB-Stromanschluss.
- Das erste Notebook-DC-Netzteil, das den neuen Universal-Micro-USB-Ladeaufsatz für neue Mobiltelefone sowie einen Mini-USB-Stromversorgungsaufsatz zum Laden von Blackberries, MP3-Player, Fotokameras etc. beinhaltet.
- Enthält kostenlosen Micro-USB-Aufsatz und Mini-USB-Ladekabel für universelles Laden von Handys und Blackberries.
- Die integrierte LED zeigt die idealen Arbeitsbedingungen an. Umfasst Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Ausgabe: 90 W Dauerleistung, 17 – 21 V DC, bis zu 5,0 A, 5 V DC, bis zu 0,5 A max.
- Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 97 mm x 46 mm x 23 mm, Gewicht: 150 g
- Kabellänge DC: 60 cm; Verbindungskabel zum Notebook: 180 cm

Kompatibel mit:
- XPS M170 / M1210 / M1710 / M2010 / M1330 / M1530
- Vostro 1000 / 1500 / 1700 / 1400 / 1710 / 1510 / 1310 / 1320 / 1520 / 1220 / A840 CTO / A860 CTO / CTO 1720
- Studio XPS 13 / 16
- Inspiron Mini 10 / 10v CTO
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Auto
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
DC1-to-DC2
Ausgangsstrom
0.5 A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Kurzschluß
Kompatibilität
XPS M170, M1210, M1710, M2010, M1330, M1530 Vostro 1000, 1500, 1700, 1400, 1710, 1510, 1310, 1320, 1520, 1220, A840/A860/1720 CTO Studio XPS 13, 16 Inspiron Mini 10, 10v CTO Inspiron 14z (5423) Inspiron 15R (5520) Inspiron 17R (5720) Inspiron 9100 Latitude 100L Latitude 110L Latitude 120L Latitude 131L Latitude 2100 Latitude 2110 Latitude C400 Latitude C510 Latitude C540 Latitude C610 Latitude C640 Latitude C840 Latitude D400 Latitude D410 Latitude D420 Latitude D430 Latitude D500 Latitude D505 Latitude D510 Latitude D520 Latitude D530 Latitude D531 Latitude D600 Latitude D610 Latitude D620 Latitude D620 ATG Latitude D630 ATG Latitude D630c Latitude D631 Latitude D800 Latitude D810 (Integrated Graphics) Latitude D820 Latitude D830 Latitude E4200 Latitude E4300 Latitude E4310 Latitude E5400 Latitude E5410 Latitude E5500 Latitude E5510 Latitude E6400 Latitude E6400 ATG Latitude E6400 XFR Latitude E6410 Latitude E6410 ATG Latitude E6500 Latitude E6510 Latitude X1 Latitude X300 Latitude XT Latitude XT2 Latitude XT2 XFR Latitude Z Precision M20 Precision M2300 Precision M2400 Precision M4300 Precision M4400 Precision M4500 Precision M50 Precision M60 Precision M6300 Precision M6400 Precision M65 Precision M6500 Precision M70 Precision M90 Studio XPS 13 (M1340) Studio XPS 16 (1640) Studio XPS 16 (1645) Studio XPS 16 (1647) Vostro 1000 Vostro 1310 Vostro 1320 Vostro 1400 Vostro 1500 Vostro 1510 Vostro 1520 Vostro 1700 Vostro 1710 Vostro 1720 Vostro A840 XPS 15z XPS M1210 XPS M1330 XPS M1530 XPS M170 XPS M1710 XPS M2010
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
46 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
USB-Version
2.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.