Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 602474 Töpferei-/ Modellier-Material Knetmasse 650 g Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 602474 Töpferei-/ Modellier-Material Knetmasse 650 g Gelb
Pelikan 602474 Töpferei-/ Modellier-Material Knetmasse 650 g Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30660294
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     602474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Knetmasse
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Farben
1 Farben
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Ton
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 650 Gramm (ab € 0,0068* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.