Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53996 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53996 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Goobay 53996 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Goobay 53996 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Goobay 53996 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Goobay 53996 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Goobay 53996 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3065565
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53996
EAN/GTIN:
     4040849539961
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
3, 4.5, 5, 6, 7.5, 9, 12 V
Ausgangsstrom
1 A
Effizienz
72.5 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
42.4 mm
Tiefe
76.5 mm
Höhe
72.2 mm
Gewicht
140 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.