Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Inter-Tech GD-25LK01 2.5 Zoll HDD-Gehäuse Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30613773
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884065
EAN/GTIN:
     4260133129122
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Das externe 2.5" Festplattengehäuse Argus GD-25LK01 besticht durch seine kompakte, schraubenlose Bauweise und ist durch seine hochwertige Optik ein wahrer Eyecatcher.

Dank der integrierten AES 256-bit Hardwareverschlüsselung und dem dazugehörigen Tastenfeld auf der Oberfläche lässt sich die 2.5" Festplatte mit einem Passwortschutz verschlüsseln und macht so Ihre Daten unantastbar für Dritte. Nur die Kombination aus Argus GD- 25LK01 und Ihrem individuellen Passwort machen die Daten auf der verbauten 2.5" Festplatte sichtbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
85 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
150 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Win 2000/ME, XP, Vista, 7, 8, 10, MAC OS
HDD Größe
2.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Max. Speicherkapazität
2 TB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Sperrschloss
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.