Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-473 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-473 Drahtverbinder Grau
Wago 734-473 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0817416
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Ein- und Ausgängen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gehäusematerial
Polyamid
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
47 x 10.5 x 18.5 mm
Gewicht
7 g
Breite
47 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
18.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
10 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,71448*
€ 4,22448*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,964*
€ 4,494*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0844*
€ 4,6244*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,3273*
€ 4,8773*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3834*
€ 4,9034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,22448*
€ 5,02713
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71448*
€ 4,42023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 211,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.