Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor AAC-200IEC Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor AAC-200IEC Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler
Monacor AAC-200IEC Stromkabel Schwarz 2 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30494093
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     AAC-200IEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
AAC-100IEC

Netzkabel
- Kaltgerätekupplung mit IEC-LOCK-Verriegelung
- Kabelspezifikation H05VV-F3Gx1mm2
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
300 - 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.