Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 30D006 110 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C016 30D006 110 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p Gerade
Amphenol C016 30D006 110 12 Elektrischer Standardverbindung 14 A 7p Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30490838
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 30D006 110 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 6polig
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
7p
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
14 A
Spannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 30H006 110 12
ab € 6,47*
Zubehör
Amphenol
C016 30K006 100 12
ab € 8,90*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,82*
Zubehör
Amphenol
C016 30C006 100 12
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.