| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-30489839 Herst.-Nr.: 11751 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | M12 | | Anschluss 2 | M8 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Kabelfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | | Zertifizierung | E104696 UL 2238; cURus DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, sensorkabel 1m |
| | |
| |