Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago M12 5m Signalkabel Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago M12 5m Signalkabel Schwarz, Grün
Wago M12 5m Signalkabel Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30488014
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1202/060-050
EAN/GTIN:
     4045454521806
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
ETHERNET/PROFINET - PUR GN halogenfrei - CAT 5e ES - Schleppkettentauglich - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit. - UL zugelassen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
ETHERNET-/PROFINET
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Verpackungsdaten
Gewicht
350 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.