Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 3605438018 Blau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 3605438018 Blau Kunststoff
Bosch 3605438018 Blau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30468625
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 605 438 018
EAN/GTIN:
     3165140109857
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
604 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Griff(e)
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.