Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Bolzenanker FBN II 10/50
Fischer Bolzenanker FBN II 10/50
Fischer Bolzenanker FBN II 10/50
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30466666
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.

Top Features
- Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten.
- Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt, verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage.
- Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität.
- Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf.
- Einschlagzapfen schützt Gewinde vor Beschädigungen. Das spart Zeit beim Montieren und Demontieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
126 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
118 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6857*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9756*
€ 1,16096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8856*
€ 1,05386
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,8457*
€ 1,00638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8257*
€ 0,98258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8157*
€ 0,97068
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6857*
€ 0,81598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.