Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3494 Herst.-Nr.: T1180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 4 | | Tragetasche | Ja | Merkmale | Typ | Meißel-Set | | Schnittkantentyp | Abgeschrägte Kante | | Material | Stahl | | Handgrifffarbe | Schwarz, Gelb | | Geeignet für die Verwendung mit Hammer | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, Stechbeitelsatz, Stecheisen-Satz, Stemmeisen-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, stechbeitel 6mm, handmeißel satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 53,54* | € 68,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 52,01* | € 68,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 53,65* | € 68,62* | | | | | 47 Tage | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 53,64* | € 72,95* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,29* | € 75,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|