Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HC-D 8-I-CT-F Drahtverbinder Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact HC-D 8-I-CT-F Drahtverbinder Weiß
Phoenix Contact HC-D 8-I-CT-F Drahtverbinder Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30459827
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1584363
EAN/GTIN:
     4046356142625
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, Polzahl: 8, Baugröße: D7, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Breite
21 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat
Spannung
50 V
Stromstärke
10 A
Zertifizierung
DIN VDE 0627/86 <br />DIN VDE 0110/02.79<br />DIN VDE 0110-1/04.97<br />IEC 60664-1, DIN IEC 60512 <br />IEC 60352
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1004362
€ 0,302*
Zubehör
Phoenix Contact
1004366
€ 0,292*
Zubehör
Phoenix Contact
1004381
€ 0,22115*
Zubehör
Phoenix Contact
1663394
€ 0,5255*
Zubehör
Phoenix Contact
1663404
€ 0,528*
Zubehör
Phoenix Contact
1663417
€ 0,5293*
Zubehör
Phoenix Contact
1663420
€ 0,548*
Zubehör
Phoenix Contact
1663433
€ 0,528*
Zubehör
Phoenix Contact
1663446
€ 0,528*
Zubehör
Phoenix Contact
1672440
€ 0,7402*
Zubehör
Phoenix Contact
1674480
€ 0,7402*
Zubehör
Phoenix Contact
1674930
€ 0,7402*
Zubehör
Phoenix Contact
1674943
€ 0,7502*
Zubehör
Phoenix Contact
1674969
€ 0,7402*
Zubehör
Phoenix Contact
1674985
€ 0,7402*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.