Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz
Inter-Tech IPC 4U-4410 Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30398499
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887203
EAN/GTIN:
     4260133129634
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
19“ IPC 4U-4410 Das IPC 4U-4410 ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen. So bietet das IPC 4U-4410 die Möglichkeit maximal zehn 2.5" oder 3.5" Hot-Swap Festplatten, vier interne 2.5" Festplatten und drei 5.25" Laufwerke extern zu verbauen. Das IPC 4U-4410 verfügt über drei Hot-Swap 120mm Lüfter, die sich intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden. Zwei weitere 80mm Lüfter an der Rückseite sorgen zudem zuverlässig für eine optimale Kühlung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17340 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14850 g
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 256,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,13*
€ 304,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887132
€ 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.