Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2946081 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2946081 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Phoenix Contact 2946081 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30343837
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2946081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Material
Polycarbonat
Produktfarbe
Grün
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V0
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
47.5 mm
Gewicht
34.39 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2947035
ab € 0,3082*
Zubehör
Phoenix Contact
2947585
ab € 0,3055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.