Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell R.M.S. Titanic Modell eines Marineschiffs Montagesatz 1:1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell R.M.S. Titanic Modell eines Marineschiffs Montagesatz 1:1200
Revell R.M.S. Titanic Modell eines Marineschiffs Montagesatz 1:1200
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30333916
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05804
EAN/GTIN:
     4009803058047
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Die Titanic erlangte tragische Berühmtheit durch die Geschehnisse, die sich während ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912 ereigneten. Die für die White Star Linie fahrende Königin der Meere sollte 1.316 Passagiere von Southampton nach New York befördern. Gegen 23.40 Uhr in der Nacht kollidierte der britische Luxusliner im Atlantik mit einem Eisberg und wurde auf der Steuerbordseite auf einer Länge von fast 100 m aufgerissen. Am 15. April gegen 0.20 Uhr sank die Titanic und 1.503 der insgesamt 2.206 an Bord befindlichen Menschen fanden den Tod. Das 46.329 BRT große und 267 m lange Schiff hatte eine Wasserverdrängung von 66.000t.

- Authentische Abziehbilder;
- Detailliertes Deck;
- Zwei Schiffsschrauben;
- Vier Schornsteine;
- Displayständer.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Ausstellungsständer für Modelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
223 mm
Merkmale
Produkttyp
Modell eines Marineschiffs
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:1200
Ursprünglicher Modellname
R.M.S. Titanic
Material
Kunststoff
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Fortgeschritten
Anzahl Teile
40 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
England
Typ
Schiffsmodell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.