Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 5040 W 2U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 5040 W 2U Metallisch
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 5040 W 2U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30311732
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RST-5000-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
5040 W
AC Eingangsspannung
180 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
20 ms
Effizienz
91 %
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
37900 h
Sicherheit
EN60950-1, UL60950-1
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
80 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
83.5 mm
Gewicht
10000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.185,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,01*
€ 1.583,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,69*
€ 1.569,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,60*
€ 1.519,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,81*
€ 1.437,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,68*
€ 1.410,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.