Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 10080 W 2U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 10080 W 2U Metallisch
MEAN WELL Stromversorgung Netzteil 10080 W 2U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30311730
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RST-10000-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Gesamtleistung
10080 W
AC Eingangsspannung
180 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,95
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
20 ms
Effizienz
91 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
2U
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
18700 h
Sicherheit
EN60950-1, UL60950-1
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
80 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
83.5 mm
Gewicht
23500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.380,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.765,42*
€ 3.290,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.723,91*
€ 3.241,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.721,69*
€ 3.238,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.533,77*
€ 3.015,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,80*
€ 2.847,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.380,11*
€ 2.832,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.