Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Fokker Dr.I Richthofen Starrflügelflugzeug-Modell Montagesatz 1:28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Fokker Dr.I Richthofen Starrflügelflugzeug-Modell Montagesatz 1:28
Revell Fokker Dr.I Richthofen Starrflügelflugzeug-Modell Montagesatz 1:28
Revell Fokker Dr.I Richthofen Starrflügelflugzeug-Modell Montagesatz 1:28
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30304313
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     04744
EAN/GTIN:
     4009803047447
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Baron Manfred Freiherr von Richthofen und sein roter Fokker Dreidecker haben im 1. Weltkrieg Geschichte geschrieben. Die Fokker Dr. I wurde im Juni 1917 an der Westfront eingeführt und erlangte erst nach längerer Testphase und durch die Zustimmung vom Fliegerass Manfred von Richthofen die Freigabe des Generalstabes. Die Dr. I war das wendigste aller eingesetzten Flugzeuge und erreichte hohe Steiggeschwindigkeiten. Mit dem Oberusel-Sternmotor (Leistung 110 PS) erreichte die Dr. I eine Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h und konnte in 6 Minuten auf 3000 m Höhe steigen. Zwei Spandau-MG's waren vor der Pilotenkanzel eingebaut. Alle Piloten der Gruppe um Richthofen flogen rote Dreidecker. Ende 1917 wurde die Dr. I von der Westfront zurückgezogen, der rote Baron flog diesen Typ jedoch weiter und erzielte insgesamt 80 Abschüsse ehe er im April 1918 abgeschossen wurde.

- Detaillierter Sternmotor
- Beweglicher Propeller
- Detailliertes Cockpit mit Steuerknüppel, Sitz und Steuerpedale
- Strukturierte Tragflächen
- Zwei Spandau MG's
- Fahrwerk mit beweglichen Rädern
- Pilotenfigur Manfred von Richthofen sowie zwei Bodenpersonalfiguren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Flügelspannweite
262 mm
Breite
211 mm
Merkmale
Produkttyp
Starrflügelflugzeug-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:28
Ursprünglicher Modellname
Fokker Dr.I
Material
Kunststoff
Themenwelt
First World War
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Zwischen
Anzahl Teile
66 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Zweck
Militärflugzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Flugzeugmodell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.