Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Bell UH-1D SAR Drehflügler-Modell Montagesatz 1:72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Bell UH-1D SAR Drehflügler-Modell Montagesatz 1:72
Revell Bell UH-1D SAR Drehflügler-Modell Montagesatz 1:72
Revell Bell UH-1D SAR Drehflügler-Modell Montagesatz 1:72
Revell Bell UH-1D SAR Drehflügler-Modell Montagesatz 1:72
Revell Bell UH-1D SAR Drehflügler-Modell Montagesatz 1:72
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30303836
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     04444
EAN/GTIN:
     4009803044446
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Die UH-1D ist mit über 7000 gebauten Maschinen der meistgebaute Hubschrauber der westlichen Welt. Sie hat einen hervorragenden Ruf, gilt als eines der sichersten Luftfahrtgeräte und kann durch zwei große seitliche Schiebetüren auch sperrige Lasten aufnehmen. Die Luftwaffe setzt ihre UH-1D in erster Linie für den SAR-Einsatz ein um damit auch internationalen Sicherheitsverpflichtungen nach zu kommen.

- Detaillierter Rumpf
- Beweglicher Hauptrotor
- Innenraum mit Sitzen und Instrumentenbord
- Wahlweise Gestelle mit Tragen
- Drahtabweiser und Antennen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Flügelspannweite
199 mm
Breite
175 mm
Merkmale
Produkttyp
Drehflügler-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:72
Ursprünglicher Modellname
Bell UH-1D SAR
Material
Kunststoff
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Fortgeschritten
Anzahl Teile
115 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Zweck
Militärflugzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Flugzeugmodell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.