Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1135230111 Polystyrol (PS) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1135230111 Polystyrol (PS) Transparent
CEP 1135230111 Polystyrol (PS) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30134047
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1013520111
EAN/GTIN:
     3462151351108
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Dieser Briefkorb, quer, wird seinen Platz auf Ihrem Schreibtisch finden. Breite Öffnung an der Vorderseite, die den Zugriff auf den Inhalt einfach macht. Vertikal oder versetzt stapelbar. Passt auch zu der letzten Produktversion. 4 Distanzstücke - CepPro 210+ - können optional das Fülllvolumen um 4.5 cm vergrößern. Kann mit der 149/4 Sortierschale kombiniert werden und bietet eine bequeme Aufbewahrung Ihrer kleinen Utensilien. Macht Ihr Sortieren perfekt und übersichtlich. Für Dokumente bis 24 x 32 cm. Innenmaße: 326 x 245 H 50 mm, oder 420 Blätter (80 g). Außenmaße: 341 x 265 H 65,4 mm. Aus hochschlagfestes Polystyrol. 100% recyclebar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Transparent
Format
Letter
Höhenverstellung
Ja
Anzahl von Fächern
1
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Maximale Kapazität
420 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
341 x 265 x 65.4 mm
Gewicht
225 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.